216500300
Rasqueta de pintor con hoja rígida y mango de plástico
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:216500300
Rubix:798212222000
EAN:8413345407274



Documentos
Detalles de producto : 216500300
Hoja pasante con rectificado de acero al carbono y riveteada hasta el mango. Mango de nailon resistente al desgaste.
Cualidades
•Carbon steel ground blade
1.2 mm thickness/0.4 mm at the tip
Full body rigid blade riveted to the handle
Nylon handle resists shattering
1.2 mm thickness/0.4 mm at the tip
Full body rigid blade riveted to the handle
Nylon handle resists shattering
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 66 g |
|---|---|
| Longitud | 180 mm |
| Mango | con |
| Sección | 1.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,57 € Sin IVA
/ unidad
7,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
