LIMA PLANA REDONDA 8P 200 MM BASTA M/BI-MATERIAL
Lima redonda mango bimaterial
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:5063805
Roebuck:829057
Rubix:798960298000
EAN:3660338048029

Documentos
Detalles de producto : LIMA PLANA REDONDA 8P 200 MM BASTA M/BI-MATERIAL
Dentado cruzado.
Protección trasera en el mango. Norma: ISO 234-1/234-2/NFE 75001/NFE 75002
Protección trasera en el mango. Norma: ISO 234-1/234-2/NFE 75001/NFE 75002
Información técnica
Atributos
| Forma | redondo |
|---|---|
| Longitud | 200 mm |
| Mango | con |
| Tipo de corte | bastard |
| Sección | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,85 € Sin IVA
/ unidad
14,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días