2410 C0 160MM LIMA AGUJA REDONDA

Limas de aguja

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:12512081
Rubix:798508484000
EAN:4007220238264
PFERD 2410 160 mm H0

Resumen técnico

Formaredondo
Longitud160 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2410 C0 160MM LIMA AGUJA REDONDA


Limas de precisión para limado de orificios y superficies pequeñas.
LIMA AGUJA REDONDA 2410 C0 160 MM

Información técnica


Atributos
Formaredondo
Longitud160 mm
Tipo de corte0
Sección3.25 mm
8,44 Sin IVA
/ unidad
10,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días