Referencias
Pferd Tools:PF 1112 250 H1
Rubix:798894667000
fabricante:11210256
EAN:4007220541586




Detalles de producto : LIMA TALLER PLAN.PARAL. PF 1112 C1 250MM
Lima plana paralela con mango de plástico de 2 componentes de forma ergonómica con protección antigiro y agujero para colgar.
Indicaciones generales:
Una estructura de acero perfecta como requisito previo para una dureza uniforme. El tipo y el ángulo del picado están determinados en función de la aplicación; se distingue entre picado 1 (para el desbastado), picado 2 (semifino/universal) y picado 3 (para el alisado). Geometría ideal de dentado para cada aplicación. La longitud de la lima se mide sin la espiga, desde la punta hasta el comienzo del picado de la espiga.
Características: DIN 7261, forma A, rectangular y 3 lados picados.
Aplicación: adecuada para trabajar geometrías rectangulares y para desbarbar. También se puede usar para el mecanizado de superficies.
Con protección antigiro y agujero para colgar.
Notas generales: la condición indispensable para una dureza uniforme es la consistencia inmejorable del acero. El tipo y el ángulo del picado están determinados en función de la aplicación; se distingue entre picado 1 (para el desbastado), picado 2 (semifino/universal) y picado 3 (para el alisado). Geometría ideal de dentado para cada aplicación. La longitud de la lima se mide sin la espiga, desde la punta hasta el comienzo del picado.
Indicaciones generales:
Una estructura de acero perfecta como requisito previo para una dureza uniforme. El tipo y el ángulo del picado están determinados en función de la aplicación; se distingue entre picado 1 (para el desbastado), picado 2 (semifino/universal) y picado 3 (para el alisado). Geometría ideal de dentado para cada aplicación. La longitud de la lima se mide sin la espiga, desde la punta hasta el comienzo del picado de la espiga.
Características: DIN 7261, forma A, rectangular y 3 lados picados.
Aplicación: adecuada para trabajar geometrías rectangulares y para desbarbar. También se puede usar para el mecanizado de superficies.
Con protección antigiro y agujero para colgar.
Notas generales: la condición indispensable para una dureza uniforme es la consistencia inmejorable del acero. El tipo y el ángulo del picado están determinados en función de la aplicación; se distingue entre picado 1 (para el desbastado), picado 2 (semifino/universal) y picado 3 (para el alisado). Geometría ideal de dentado para cada aplicación. La longitud de la lima se mide sin la espiga, desde la punta hasta el comienzo del picado.
LIMA TALLER PLAN.PARAL. PF 1112 C1 250MM
Información técnica
Atributos
| Forma | plano |
|---|---|
| Longitud | 250 mm |
| Mango | con |
| Tipo de corte | 1 |
| Sección | 25,0 x 6,0 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,24 € Sin IVA
/ unidad
18,44 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días