Referencias
Beta Tools:1719BMC/M 250
Rubix:798171866000
fabricante:017190252
EAN:8014230541082

Detalles de producto : 1719BMC/M 250-LIMAS SEMIRREDONDAS BIMAT.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 450x125x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 276 g |
| Forma | plano |
| Longitud | 250 mm |
| Mango | con |
| Sección | m mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,23 € Sin IVA
/ unidad
24,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
