Referencias
Pferd Tools:12512102
Rubix:798894519000
EAN:4007220238356



Detalles de producto : LIMA AGUJA REDONDA 2410 C1 200 MM
Limas de precisión para limado de orificios y superficies pequeñas.
LIMA AGUJA REDONDA 2410 C1 200 MM
Información técnica
Atributos
| Forma | redondo |
|---|---|
| Longitud | 200 mm |
| Tipo de corte | 1 |
| Sección | 3.75 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,93 € Sin IVA
/ unidad
13,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
