LIMA TALL.MED.CAÑ.PUN.PF 1152SP C2 300MM
Limas de taller media caña puntiagudas
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:PF 1152 SP 300 H2
Rubix:798894628000
fabricante:11235307
EAN:4007220810019




Detalles de producto : LIMA TALL.MED.CAÑ.PUN.PF 1152SP C2 300MM
Las limas de taller media caña en punta PFERD poseen una excelente capacidad de arranque, que se alcanza a través del corte espiral especial PFERD en la cara de la lima. Lima media caña, terminada en punta, con espiga y corte en dos caras; similar a la de DIN 7261, forma E. Suministrable en tres cortes: corte 1 (desbaste, arranque de virutas basto), corte 2 (universal), corte 3 (acabado, afinado).
LIMA TALL.MED.CAÑ.PUN.PF 1152SP C2 300MM
Información técnica
Atributos
| Forma | semirredondo |
|---|---|
| Longitud | 300 mm |
| Mango | con |
| Tipo de corte | 2 |
| Sección | 30,0 x 8,5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,72 € Sin IVA
/ unidad
33,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
