Referencias
Pferd Tools:1132 250 H3
Rubix:798259219000
fabricante:11108253
EAN:4007220006726

Detalles de producto : 1132 250 MM H3 LIMAS TALLER TR IANGULARES
Lima triangular terminada en punta, con espiga y corte en tres caras; DIN 7261, forma C. Suministrable en tres cortes: corte 1 (desbaste, arranque de virutas basto),corte 2 (universal), corte 3 (acabado, afinado).
LIMA TALLER TRIANGULAR 1132 C3 250MM
Información técnica
Atributos
| Forma | triangular |
|---|---|
| Longitud | 250 mm |
| Mango | sin |
| Tipo de corte | 3 |
| Sección | 17.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,25 € Sin IVA
/ unidad
19,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
