Referencias
Bahco:1-160-10-2-0
Rubix:798210161000
EAN:7311518019884

Detalles de producto : 1-160-10-2-0
Para limar ranuras, orificios rectangulares, esquinas interiores y para el ajuste fino de herramientas de corte
Forma: Superficies con estrechamiento hacia la punta
Tipo de corte: 1 = Bastardo, 2 = Segundo, 3 = Fino
Doble corte
Paquete industrial sin mango
Forma: Superficies con estrechamiento hacia la punta
Tipo de corte: 1 = Bastardo, 2 = Segundo, 3 = Fino
Doble corte
Paquete industrial sin mango
Cualidades
Limas cuadradas para ingeniería Corte bastardo/segundo/fino Sin mango
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 173 g |
|---|---|
| Forma | cuadrado |
| Longitud | 250 mm |
| Mango | sin |
| Tipo de corte | bastardo;segundo;fino |
| Sección | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,62 € Sin IVA
/ unidad
10,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días