DRD.B250EMA LIMA MED CANA BSTA 250MM MANG
DRD.BEMA - Limas media-caña bastas con mango
Ver información técnicaReferencias
Facom:DRD.B250EMA
Rubix:798526759000
EAN:3148518601313



Detalles de producto : DRD.B250EMA LIMA MED CANA BSTA 250MM MANG
• Limas media-caña de mano. • Media-caña de filo doble. • Cara picado doble. • Mangos ergonómicos de plástico resistente a los disolventes de taller más agresivos. • Se aconsejan para los trabajos de desbaste con el acero, la fundición, el latón y los plásticos duros.
LIME D RDE BTDE 250MM CON MANGO
Aplicaciones
Recomendada para trabajos de desbaste en acero, fundición, latón y plásticos duros.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 288 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 380x28x25 mm |
| Peso con embalaje | 291 g |
| Forma | semirredondo |
| Longitud | 250 mm |
| Mango | con |
| Tipo de corte | - tamaño doble. |
| Sección | 7x25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,47 € Sin IVA
/ unidad
24,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días