Referencias
Beta Tools:1719BA8/T
Rubix:798328918000
fabricante:017190815
EAN:8014230666488

Detalles de producto : 1719BA8/T-LIMAS DE 8 ANTICHISPA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 350x88x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 154 g |
| Forma | triangular |
| Longitud | 200 mm |
| Sección | t mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,63 € Sin IVA
/ unidad
218,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
