Referencias
Pferd Tools:845 150 H2
Rubix:799282644000
fabricante:19309154
EAN:4007220280430
Detalles de producto : LIMA PREC.CON ESPIGA REDOND.845 C2 150MM
Lima de espiga, redonda
Características: forma F, redonda, con espiga y terminada en punta y con picado circundante.
Aplicación: adecuada para trabajar radios con precisión y para desbarbar.
Características: forma F, redonda, con espiga y terminada en punta y con picado circundante.
Aplicación: adecuada para trabajar radios con precisión y para desbarbar.
Información técnica
Atributos
| Forma | redondo |
|---|---|
| Longitud | 150 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,59 € Sin IVA
/ unidad
21,28 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

