Referencias
SKF:LGWA2/SD250
Rubix:798346262000
EAN:7316575639495



Detalles de producto : LGWA 2/SD250
SKF LGWA 2 es una grasa de jabón de complejo de litio de alta calidad a base de aceite mineral con aditivos EP de alta presión. LGWA 2 es adecuada para ámbitos generales de aplicación en la industria y en vehículos en los que las cargas o temperaturas superan los valores límite de las grasas convencionales.
Cualidades
High resistance to water
Excellent grease life
Excellent corrosion resistance
An essentially neutral pH value
NSF H1 registered, Halal and Kosher certified
Aplicaciones
- Bakery equipment
- Food processing systems,
- Multi-pack cassette bearings for packaging carriers
- Wrapping machines
- Conveyor belt bearings
- Bottling lines
- Food processing systems,
- Multi-pack cassette bearings for packaging carriers
- Wrapping machines
- Conveyor belt bearings
- Bottling lines
Información técnica
Atributos
| Tipo | lgwa 2 |
|---|---|
| Peso | 0.42 kg |
| Modelo | lgwa |
| Capacidad | 250 ml |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,60 € Sin IVA
/ unidad
53,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días