Referencias
SKF:TKGT 1
Rubix:798148839000
EAN:7316574596454

Detalles de producto : TKGT1 ANALIZADOR DE GRASA
El SKF Grease Test Kit TKGT 1 es una colección de diferentes métodos de ensayo para probar y analizar muestras de grasa in situ. El análisis de lubricantes es una parte vital de una estrategia de mantenimiento predictivo y el análisis de aceite ya se ha convertido en un estándar en muchas industrias. Sin embargo, las grasas rara vez se examinaban a pesar de que el 80% de los rodamientos están lubricados con grasa. La experiencia en tribología y años de investigación han permitido a SKF desarrollar una metodología completa para evaluar la condición de la grasa y desarrollar el kit fácil de usar SKF Grease Test Kit TKGT 1. Con este kit se puede probar la consistencia de la grasa, determinar las características de exudación del aceite y evaluar la contaminación de la grasa.
Cualidades
- Las pruebas exhaustivas de grasa permiten la toma de decisiones in situ
- No se requiere formación especial para realizar las pruebas
- Se pueden evaluar las grasas para detectar posibles desviaciones inaceptables entre lotes
- Permite ajustar los intervalos de relubricación de la grasa según las condiciones reales de funcionamiento
- Ayuda a prevenir daños causados por lubricantes con rendimiento insuficiente
- Proporciona más información para el análisis de la causa raíz de los fallos
- No se requieren productos químicos nocivos
- No se requiere formación especial para realizar las pruebas
- Se pueden evaluar las grasas para detectar posibles desviaciones inaceptables entre lotes
- Permite ajustar los intervalos de relubricación de la grasa según las condiciones reales de funcionamiento
- Ayuda a prevenir daños causados por lubricantes con rendimiento insuficiente
- Proporciona más información para el análisis de la causa raíz de los fallos
- No se requieren productos químicos nocivos
Información técnica
Atributos
| Tipo | kit de prueba de grasa |
|---|---|
| Peso | 3.61 kg |
| Modelo | tkgt 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
769,45 € Sin IVA
/ unidad
931,03 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días