Referencias
Perma:106938
Rubix:798742411000
EAN:4061201055776



Detalles de producto : 106938
Perma PRO LINE es un sistema de lubricación de puntos múltiples especial para guías lineales. La dosificación se puede adaptar exactamente a las especificaciones del fabricante. El PRO LC está llenado con 250 cm³ o 500 cm³ de grasa y suministra lubricante a los puntos de lubricación durante un período de hasta 2 años. La alta presión de operación permite el montaje remoto con una manguera de hasta 5 metros (por salida). Esto aumenta la seguridad en el trabajo y permite al mismo tiempo una lubricación segura con la instalación en marcha.
perma PRO C MP-6 Sistema básico (con Cable PRO C M12 10 m)
Cualidades
- Lubricant quantity for each outlet can be configured individually - Different quantities per outlet possible with one system - Individual adjustment of break times up to the dispensing of lubricants for each outlet - The lubricating system is easy to operate - Display of the remaining time and active outlets - Quick monitoring of the remaining time of the lubrication system saves time and facilitates the planning of the PRO LC change - Monitoring via output signal possible (PLC)
Aplicaciones
The main areas of application of the perma PRO LINE multi-point lubrication systems are linear guides. Areas of application range from various linear guidance units and drives in the automotive industry to the paper industry. Other areas of application include rolling and spherical plain bearings, open gearboxes and spindles.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2300 g |
|---|---|
| Tipo | sistema de lubricación multipunto |
| Modelo | pro c line |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
814,35 € Sin IVA
/ unidad
985,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
