Referencias
Faher:BMF-25
Rubix:798504763000

Detalles de producto : BASE MULT.2 MTR 4 TOMAS 3X1,5 C/INTERR. BMF-25
Base múltiple con interruptor h05vv-f 3g*1,5 mm 4 bases 1,5 m
Potencia Máxima 16 A 230 V 3000 W.
Información técnica
Atributos
| Tipo | base mult.2 mtr 4 tomas 3x1,5 c/interr. bmf-25 |
|---|---|
| Modelo | h05 vv-f |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,18 € Sin IVA
/ unidad
9,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
