Referencias

SKF:TLMR 201
Rubix:798742385000
EAN:7316575884949
brand logo

Resumen técnico

Tipolubricador con 12-24 vdc
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TLMR 201


El dispensador automático de lubricante SKF es un dispensador de un solo punto para el suministro de puntos de lubricación individuales. Con una presión relativamente alta de 30 bar, este lubricador cubre largas distancias y ofrece resultados óptimos en puntos de lubricación difíciles de acceder o peligrosos. Gracias a su amplio rango de temperatura y su construcción estable, el lubricador TLMR es adecuado para condiciones de operación con diferentes temperaturas y vibraciones.

Cualidades

- Flexible temperature independent dispense rate from 1 to 24 months
- Available cartridges of 120 and 380 ml of SKF grease
- Maximum discharge pressure of 30 bars (435 psi) during the dispensing period
- Wide temperature range, especially suitable for engine rooms, and hot fan applications, as well as wind turbine applications

Información técnica


Atributos
Tipolubricador con 12-24 vdc
Peso0.9 kg
Modelotlmr 201
323,90 Sin IVA
/ unidad
391,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días