Referencias
SNR:LUBERREADYUNIVERSAL+
Rubix:799097958000
EAN:3413521183744

Documentos
Detalles de producto : LUBER READY UNIVERSAL +
Lubricador automático de punto único con accionamiento electroquímico, especialmente adecuado para lugares estrechos y de difícil acceso. De uso flexible, permite el funcionamiento óptimo de sus sistemas.
Tejido lubricante completo con universal + grasa
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 57x57x119 mm |
|---|---|
| Peso neto | 231 g |
| Tipo | lubricador automático |
| Diámetro exterior | 58 mm |
| Peso | 0 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,34 € Sin IVA
/ unidad
36,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días