Referencias
SKF:TLSD 250/HMT68
Rubix:798346293000
EAN:7316575835651

Detalles de producto : TLSD 250/HMT68
La serie SKF TLSD es la primera opción cuando se requiere un lubricador automático simple y fiable en condiciones de temperaturas variables, o cuando las condiciones de aplicación (como vibración, espacio limitado o entornos peligrosos) requieren un montaje remoto.
Cualidades
Lleno con lubricantes SKF especialmente desarrollados para aplicaciones en rodamientos
Tasa de dosificación independiente de la temperatura
Presión máxima de descarga de 5 bar durante todo el periodo de dosificación
Tasa de dosificación disponible en varios ajustes
El depósito transparente permite la inspección visual
LEDs rojo-amarillo-verde indican el estado del lubricador
Los kits de recarga incluyen el paquete de baterías
Pack de baterías especial disponible para condiciones de trabajo en frío
Suministrado con brida de soporte para mayor robustez
Apto tanto para instalación directa como remota
Amplia gama de accesorios
Tasa de dosificación independiente de la temperatura
Presión máxima de descarga de 5 bar durante todo el periodo de dosificación
Tasa de dosificación disponible en varios ajustes
El depósito transparente permite la inspección visual
LEDs rojo-amarillo-verde indican el estado del lubricador
Los kits de recarga incluyen el paquete de baterías
Pack de baterías especial disponible para condiciones de trabajo en frío
Suministrado con brida de soporte para mayor robustez
Apto tanto para instalación directa como remota
Amplia gama de accesorios
Aplicaciones
Aplicaciones críticas donde se requiere una fiabilidad extrema y monitorización adicional
Aplicaciones en ubicaciones restrictivas y peligrosas
Aplicaciones que requieren altos volúmenes de lubricante
Aplicaciones en ubicaciones restrictivas y peligrosas
Aplicaciones que requieren altos volúmenes de lubricante
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 250 ml |
|---|---|
| Min. Temperatura de funcionamiento | 0 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 50 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,25 € Sin IVA
/ unidad
130,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días