Referencias

SKF:LAGD 60/EM2
Rubix:798108494000
EAN:7316571391823
brand logo

Resumen técnico

Capacidad60 ml
Min. Temperatura de funcionamiento-20 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LAGD 60/EM-2


Engrasar automáticamente según la periodicidad a definir (de 1 a 12 meses). Producto reciclable.

Cualidades


Tasa de distribución variable de 1 a 12 meses
La lubricación puede detenerse o reajustarse en cualquier momento
Seguridad personal: Homologación ATEX para zona 0
El envase de lubricante transparente permite el control visual del flujo
Su tamaño compacto permite que su montaje incluso en lugares reducidos
Grasa y aceite para cadenas disponible
SKF DialSet permite calcular la dosis correcta
Gama completa de accesorios

Aplicaciones

Recomendado para accesos difíciles o peligrosos.

Información técnica


Atributos
Capacidad60 ml
Min. Temperatura de funcionamiento-20 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Tiempo de operaciónajustable
34,15 Sin IVA
/ unidad
41,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días