TLSD 125/HQ2

TLSD 125

Ver información técnica

Referencias

SKF:TLSD 125/HQ2
Rubix:798971954000
EAN:7316579218306
brand logo

Resumen técnico

Capacidad125 ml
Min. Temperatura de funcionamiento0 °C
Max. Temperatura de funcionamiento50 °C

Detalles de producto : TLSD 125/HQ2


La serie SKF TLSD es la primera opción cuando se necesita un lubricador automático sencillo y fiable bajo temperaturas variables, o cuando las condiciones de la aplicación (como vibración, espacio limitado o entornos peligrosos) requieren un montaje remoto.

Cualidades

Rellenado con lubricantes SKF especialmente desarrollados para aplicaciones en rodamientos
Tasa de dosificación independiente de la temperatura
Presión máxima de descarga de 5 bar durante todo el período de dosificación
Tasa de dosificación disponible en varias configuraciones
El depósito transparente permite la inspección visual
Los LED rojo-amarillo-verde indican el estado del lubricador
Los juegos de recarga incluyen paquete de baterías
Paquete de baterías especial disponible para condiciones de trabajo en frío
Suministrado con brida de soporte para una mayor robustez
Apto para instalación directa y remota
Amplia gama de accesorios

Aplicaciones

Aplicaciones críticas donde se requiere una fiabilidad extrema y monitorización adicional
Aplicaciones en ubicaciones restrictivas y peligrosas
Aplicaciones que requieren altos volúmenes de lubricante

Información técnica


Atributos
Capacidad125 ml
Min. Temperatura de funcionamiento0 °C
Max. Temperatura de funcionamiento50 °C
97,80 € Sin IVA
/ unidad
118,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días