Referencias
Perma:107008
Rubix:798069935000
EAN:4061201056384




Resumen técnico
| Capacidad | 120 ml |
|---|---|
| Min. Temperatura de funcionamiento | 0 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 40 °C |
Documentos
Detalles de producto : FUTURA EXTREME PRESSURE GREASE SF02
Perma Futura es el sistema de lubricación automática monopunto óptimo para cualquier rama de la industria, especialmente para instalaciones cuyas condiciones ambientales requieren una higiene extrema. Este sistema de lubricación se utiliza especialmente en la industria alimentaria. Perma Futura también es ideal para zonas de producción con riesgo de corrosión.
perma FUTURA con perma Extreme pressure grease SF02
Cualidades
-Seguro contra manipulaciones, fácil de manejar-bajo coste, lubricación permanente-el cambio es rápido y sencillo sin necesidad de herramientas especiales-rápido control de nivel gracias a la posición permanentemente visible del pistón en el sistema de lubricación-resistente a la corrosión, puede utilizarse bajo el agua-lubricación segura y permanente en zonas de explosión-aumento de la seguridad en el trabajo, ya que las zonas de peligro deben visitarse con menos frecuencia para su mantenimiento-posibilidad de uso subterráneo.
Aplicaciones
Perma FUTURA es adecuado para la lubricación de un solo punto en cojinetes de rodillos y de deslizamiento, guías de deslizamiento, engranajes abiertos, cremalleras, husillos, juntas de ejes y cadenas. Este sistema de lubricación se utiliza de forma óptima en zonas que deben mantenerse en condiciones especialmente higiénicas. Gracias a su resistencia a la corrosión, Perma Futura ha demostrado su eficacia en la industria alimentaria.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 250 g |
|---|---|
| Capacidad | 120 ml |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 0 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 40 °C |
| Tiempo de operación | 12 meses |
| 67 mm | |
| 111 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,23 € Sin IVA
/ unidad
31,74 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días