LFR-1-D-5M-O-DI-MAXI

LFR Filter Control Valve

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LFR-1-D-5M-O-DI-MAXI
Rubix:798201619000
fabricante:192383
EAN:4052568151195
LFR-1-D-5M-O-DI-MAXI Filter regulator

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LFR-1-D-5M-O-DI-MAXI


Filter regulator LFR-1-D-5M-O-DI-MAXI With metal bowl guard, without pressure gauge, degree of filtration 5 µm. With manual Condensate drain. With directly-controlled pressure regulator. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm

Información técnica


Atributos
Peso neto1978,5 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.16 bar
Materialzinc die-cast
Tasa de flujo volumétrico6000 l/min
Finura de filtro5 µm
Conexión 11
Temperatura máx.60 °C
294,61 € Sin IVA
/ unidad
356,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días