AC20B-F01CG-D

AC20B-D a AC60B-D Filtro + Regulador

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:AC20B-F01CG-D
Rubix:799242879000
fabricante:AC20B-F01CG-D
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca (pulgadas)1/8 ''
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AC20B-F01CG-D


Unidades FRL modulares Cumple con ISO 8573-1:2010 Estilo de cuerpo uniforme.

Cualidades

Cumple con ISO 8573-1:2010 Tamaño de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 Tamaño del cuerpo: 20, 30, 40, 50, 60.

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)1/8 ''
Materialpolicarbonato
Tamaño de diseño20
Finura de filtro5 µm
Conexión 1g 1/8 in
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,00 Sin IVA
/ unidad
85,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días