Referencias
IMI Norgren:20AG-8-100
Rubix:798287057000
fabricante:20AG-8-100

Detalles de producto : 20AG-8-100
Kit de reparación
Kit de reparación.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/4 - 1 '' |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 28 bar |
| Material | zinc (cuerpo) / aluminio (tapa y tapa inferior) |
| Tasa de flujo volumétrico | 6000 l/min |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
768,68 € Sin IVA
/ unidad
930,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
