AMS30A-H00C-PN-KLG

Sistema de gestión de aire, tipo regulador electro-neumático – AMS20/30/40/60-A

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AMS30A-H00C-PN-KLG
Rubix:799242818000
fabricante:AMS30A-H00C-PN-KLG
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/4, 3/8 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AMS30A-H00C-PN-KLG


Modos programables de espera y aislamiento Monitorización del caudal, la presión y la temperatura Compatible con sistemas inalámbricos Caudal de hasta 4000 l/min a 0.7 MPa Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 Conexión modular.

Cualidades

Modos programables de espera y aislamiento Monitorización del caudal, la presión y la temperatura Compatible con sistemas inalámbricos Caudal de hasta 4000 l/min a 0.7 MPa Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 Conexión modular.

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4, 3/8 ''
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico1000 l/min
Tamaño de diseño30
Finura de filtro5 µm
Conexión 11/4, 3/8
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.50 °C
Tipo de drenajeresidual pressure relief valve (vp346e)
4227,13 € Sin IVA
/ unidad
5114,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días