MSB6-1/2:C3J1D1A1F3-WP

MSB6 Combinación de unidad de mantenimiento

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MSB6-1/2:C3J1D1A1F3-WP
Rubix:798200835000
fabricante:542269
EAN:4052568180263
MSB6-1/2:C3J1D1A1F3-WP Service unit combination

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MSB6-1/2:C3J1D1A1F3-WP


Combinación de unidad de servicio MSB6-1/2:C3J1D1A1F3-WP. Constituida por válvula manual de encendido/apagado, filtro regulador, válvula eléctrica de encendido/apagado, válvula neumática de arranque suave, módulo de derivación que incluye interruptor de presión sin indicador y placa de montaje mural. Presión máxima de salida 12 bar, filtro de 40 µm, con manómetro, cabezal regulador bloqueable, vaso de plástico con protector para vaso de plástico, drenaje manual de condensados, dirección de flujo: de izquierda a derecha. Tamaño=6, Serie=MS, Bloqueo del actuador=(* Perilla giratoria con cerradura, * con accesorios, bloqueable), Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm

Información técnica


Atributos
Peso neto5200 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Tasa de flujo volumétrico950 l/min
Tamaño de diseño4
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
646,68 € Sin IVA
/ unidad
782,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días