Referencias
Festo:LFMA-3/4-D-MIDI-DA
Rubix:798202651000
fabricante:532849
EAN:4052568165857

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/4 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Documentos
Detalles de producto : LFMA-3/4-D-MIDI-DA
Microfiltro LFMA-3/4-D-MIDI-DA 0.01 µm cartucho de filtro, con protector metálico del vaso, con indicador de presión diferencial, drenaje de condensado manual. Serie=D, Tamaño=Midi, Estructura de diseño=Filtro de fibra, Grado de filtración=0,01 µm, Drenaje de condensado=rotatorio manual
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 900 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/4 '' |
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,05 € Sin IVA
/ unidad
226,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días