862527 BROCA DE PUNTA HSS CO5 D.12 SERIE NORMAL 120°
Broca de centrar - hss co5 % - 120° serie normal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:862527
Rubix:798748797000
EAN:3660338172021


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 12 mm |
|---|---|
| Longitud total | 102 mm |
| Longitud de corte | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : 862527 BROCA DE PUNTA HSS CO5 D.12 SERIE NORMAL 120°
Broca puntiaguda - HSS Co5% - 120° - Serie normal
ISO 10898.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 12 mm |
|---|---|
| Longitud total | 102 mm |
| Longitud de corte | 30 mm |
| Material de corte | hss-co |
| Cola | cilíndrico |
| Ángulo de punta | 120 ° |
| Tolerancia | h6 |
| Diámetro de cola | 12 mm |
| Revestimiento | no |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,01 € Sin IVA
/ unidad
36,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días