LEWIS BROCA DE BARRENA 10 MM GL 460 MM

LEWIS broca de barrena GL 460mm

Ver información técnica

Referencias

FAMAG®:1410410
Rubix:799306819000
EAN:4026271003942
brand logo

Detalles de producto : LEWIS BROCA DE BARRENA 10 MM GL 460 MM


Broca salomónica LEWIS

Características: Acero para herramientas, fresado, con ranura helicoidal redonda, vástago hexagonal y cabeza rebajada.

Aplicación: Especial para brocas para agujeros profundos en madera blanda y dura europea con máquinas taladradoras manuales, taladros de batería y trazadoras cortadoras de madera potentes.

Información técnica


Atributos
24,04 € Sin IVA
/ unidad
29,09 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días