Broca de reconocimiento Nc - metal duro integral - 90° - estándar
Diámetro de perforación | 4 mm |
---|---|
Longitud total | 50 mm |
Longitud de corte | 12 mm |
Diámetro de perforación | 4 mm |
---|---|
Longitud total | 50 mm |
Longitud de corte | 12 mm |
Cola | Cilíndrico |
Ángulo de punta | 90 ° |
Material del cuerpo | Carburo |
Tolerancia | h5 |
Diámetro de cola | 4 mm |
Revestimiento | No |
Entrega estimada (15) días