Referencias
Parker:3804 56 00
Rubix:798895691000
fabricante:3804 56 00
EAN:0820099288970


Resumen técnico
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Tipo | 3804 |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/4 '' |
Detalles de producto : SELLO FKM EN TE IGUAL S / S 1/4
Parker Legris ha desarrollado esta gama de racores de acero inoxidable para el transporte de fluidos corrosivos en entornos agresivos. La gama ofrece dos niveles complementarios de resistencia a la corrosión y un diseño exterior higiénico.
VENTAJAS DEL PRODUCTO:
> Alta resistencia a entornos agresivos
- Excelente para el transporte de fluidos agresivos
- Diseño exterior higiénico para reducir las zonas de retención
- Limpieza in situ sencilla
- Tecnología de agarre probada
> Amplia gama de aplicaciones
- Perfecto para contacto permanente con alimentos
- Compatible con esterilización frecuente
- Excelente en entornos salinos y aplicaciones en exteriores
- Resistente a agentes de limpieza industriales y detergentes
- Compatible con tubería polimérica y tubería de acero inoxidable ranurada
> Fiabilidad y seguridad
- Producto totalmente metálico que permite la detección de todos los componentes
- Paso total, con pérdida de presión mínima
- Resistente a golpes de ariete, choques mecánicos e impulsos
- Conexión y desconexión manuales, no se requieren herramientas
- 100 % probado contra fugas en producción
- Marcado de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
- Pasamuros IP 51: protección completa contra la entrada en zonas alimentarias y no alimentarias
TIPOS DE PRODUCTO:
- Racores macho
- Tubo vertical macho
- Cartucho
- Codo macho
- Codo macho compacto
- Te macho derivación
- Te macho paso
- Conector recto igual
- Codo igual macho
- Te igual
- Conector pasamuros igual
- Reductor enchufable
- Tapón de obturación
- Herramienta de desconexión
APLICACIONES:
- Procesado de alimentos
- Industria papelera
- Petroquímica
- Farmacéutica
- Química
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Fluidos: todos los fluidos compatibles con los materiales de los racores y de los tubos
- Materiales: acero inoxidable 316L, FKM
- Presión: vacío hasta 30 bar
- Temperatura: -25 °C a +150 °C
- Ø métrico: 4-12 mm
- Ø pulgadas: 3/16" a 1/2"
REGLAMENTOS:
- ISO 14743 Transmisiones neumáticas, racores enchufables para tubos termoplásticos
- DI: 97/23/EC (PED)
- DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
- DI: 94/9/EC (ATEX)
- RG : 1907/2006 (REACH)
- UL94 V-0: Junta
- RG: 21CFR (FDA)
- RG: 1935/2004/EC
- USDA NSF H1: Grasa
TECNOLOGÍAS:
- Racores de acero inoxidable 316L
- Racores higiénicos
- Conectores pasamuros
- Racores enchufables
- Racores de conexión por inserción
- Racores neumáticos
- Racores instantáneos
- Racores rápidos
- Conectores
- Racores orientables
VENTAJAS DEL PRODUCTO:
> Alta resistencia a entornos agresivos
- Excelente para el transporte de fluidos agresivos
- Diseño exterior higiénico para reducir las zonas de retención
- Limpieza in situ sencilla
- Tecnología de agarre probada
> Amplia gama de aplicaciones
- Perfecto para contacto permanente con alimentos
- Compatible con esterilización frecuente
- Excelente en entornos salinos y aplicaciones en exteriores
- Resistente a agentes de limpieza industriales y detergentes
- Compatible con tubería polimérica y tubería de acero inoxidable ranurada
- Un racor para muchas aplicaciones: gestión de stock optimizada
- Hidrógeno
> Fiabilidad y seguridad
- Producto totalmente metálico que permite la detección de todos los componentes
- Paso total, con pérdida de presión mínima
- Resistente a golpes de ariete, choques mecánicos e impulsos
- Conexión y desconexión manuales, no se requieren herramientas
- 100 % probado contra fugas en producción
- Marcado de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
- Pasamuros IP 51: protección completa contra la entrada en zonas alimentarias y no alimentarias
TIPOS DE PRODUCTO:
- Racores macho
- Tubo vertical macho
- Cartucho
- Codo macho
- Codo macho compacto
- Te macho derivación
- Te macho paso
- Conector recto igual
- Codo igual macho
- Te igual
- Conector pasamuros igual
- Reductor enchufable
- Tapón de obturación
- Herramienta de desconexión
APLICACIONES:
- Procesado de alimentos
- Industria papelera
- Petroquímica
- Farmacéutica
- Química
- Médica
- Hidrógeno
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Fluidos: todos los fluidos compatibles con los materiales de los racores y de los tubos
- Materiales: acero inoxidable 316L, FKM
- Presión: vacío hasta 30 bar
- Temperatura: -25 °C a +150 °C
- Ø métrico: 4-12 mm
- Ø pulgadas: 3/16" a 1/2"
REGLAMENTOS:
- ISO 14743 Transmisiones neumáticas, racores enchufables para tubos termoplásticos
- DI: 97/23/EC (PED)
- DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
- DI: 94/9/EC (ATEX)
- RG : 1907/2006 (REACH)
- UL94 V-0: Junta
- RG: 21CFR (FDA)
- RG: 1935/2004/EC
- USDA NSF H1: Grasa
TECNOLOGÍAS:
- Racores de acero inoxidable 316L
- Racores higiénicos
- Conectores pasamuros
- Racores enchufables
- Racores de conexión por inserción
- Racores neumáticos
- Racores instantáneos
- Racores rápidos
- Conectores
- Racores orientables
Aplicación: Equipos médicos, transferencia de productos químicos, industria farmacéutica, petroquímica, industria papelera, procesamiento de alimentos
Material del cuerpo: Acero inoxidable AISI 316L
Marca: Legris
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: diámetro exterior del tubo de 1/4 pulgadas
Tamaño de la conexión 1: 1/4" (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: diámetro exterior del tubo de 1/4 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: 1/4"
Tipo de conexión 2: Tubo (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: Tubo
Tipo de conexión: Tubo a tubo
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Otros fluidos: Consúltenos, agua, aire
Tamaño hexagonal: 10 a 27
Industria: Farmacéutica, médica, procesamiento químico, alimentación y bebidas
Materiales de construcción: Acero inoxidable AISI 316L (tuerca), acero inoxidable AISI 316L (pinza)
Presión máxima de funcionamiento: 30, 435
Temperatura máxima de funcionamiento: 302, 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -13, -25
Serie de productos: LF 3800
Estilo del producto: Racores rápidos
Tipo de producto: racores de conexión rápida
Cantidad por caja: 2
Material del sello: FKM
Forma: T
Especificaciones cumplidas: USDA NSF H1 (grasa), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (sello), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/CE, RoHS DI: 2011/65/CE, RoHS DI: 2002/95/CE, PED DI: 97/23/CE, ISO 14743 (transmisiones neumáticas)
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 1, 14,5, 755
Peso: 0,031
Material del cuerpo: Acero inoxidable AISI 316L
Marca: Legris
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: diámetro exterior del tubo de 1/4 pulgadas
Tamaño de la conexión 1: 1/4" (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: diámetro exterior del tubo de 1/4 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: 1/4"
Tipo de conexión 2: Tubo (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: Tubo
Tipo de conexión: Tubo a tubo
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Otros fluidos: Consúltenos, agua, aire
Tamaño hexagonal: 10 a 27
Industria: Farmacéutica, médica, procesamiento químico, alimentación y bebidas
Materiales de construcción: Acero inoxidable AISI 316L (tuerca), acero inoxidable AISI 316L (pinza)
Presión máxima de funcionamiento: 30, 435
Temperatura máxima de funcionamiento: 302, 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -13, -25
Serie de productos: LF 3800
Estilo del producto: Racores rápidos
Tipo de producto: racores de conexión rápida
Cantidad por caja: 2
Material del sello: FKM
Forma: T
Especificaciones cumplidas: USDA NSF H1 (grasa), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (sello), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/CE, RoHS DI: 2011/65/CE, RoHS DI: 2002/95/CE, PED DI: 97/23/CE, ISO 14743 (transmisiones neumáticas)
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 1, 14,5, 755
Peso: 0,031
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 31 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 70 g |
| Material | acero inoxidable |
| Tipo | 3804 |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/4 '' |
| Presión | 30 bar |
| Conexión 1 | 1/4 zoll rohr-außendurchmesser |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 150 °C |
| Conexión 2 | 1/4 zoll rohr-außendurchmesser |
| 30 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,43 € Sin IVA
/ unidad
77,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días