3321 04 00 12

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:3321 04 00 12
Rubix:798451328000
EAN:0820099268279
3321 - MULTI-CONNECTOR FEMALE SCREW BODY

Resumen técnico

Tipoconector múltiple (multipuerto)
Materialplástico / latón, niquelado
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3321 04 00 12


These connectors allow a maximum number of tube connections in a minimum of space.

Parker Legris offers an ergonomic solution to enable quick connection for the most complex installations.

Features/Benefits:

- Panel-Mounted

• Panel mounted to a machine or bulkheads
• Reduced risk of incorrect assembly
• Possible to connect in-line
• Plated metal joiners and clips for reinforcement

- In-Line

• Locating pin prevents incorrect assembly
• Cap guides the tubes and protects connections
• Aluminium and technical polymer components
• Bulkhead mountable
• Customised multi-connectors upon request

- DIN Rail

• Used alongside electrical connectors
• Pressure indication
• Can be clipped side-by-side into a DIN rail profile [ or ?
• Channels or slots for labels for tube identification

Markets:

• Factory Automation
• Vehicule Assembly Facilities
• Food and Beverage
• Semiconductor
• Wearing Apparel
• Packaging Machinery

Applications:

• Pneumatic Machinery Equipment
• Low Pressure Compressed Air Conveying
• Suitable for Vaccum Applications

Technologies:

• Multi-Connectors
• Modular Plug-In Connectors
• Modular Fittings
• Push-In Fittings
• Push-to-Connect Fittings
• Pneumatic Fittings
• Instant Fittings
• Quick Fittings
• Connectors

Technical Characteristics:

• Fluids: Compressed Air, Other fluids: please consult us
• Materials: Technical polymer, NBR
• Pressure: Vacuum to 10 bar
• Temperature: -20°C to +80°C
• Ø Metric: 4mm to 8 mm

Regulations:

• ISO 14743: Pneumatic fluid power, push-in connectors for thermoplastic tubes
• DI: 97/23/EC (PED)
• DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
• DI : 1907/2006 (REACH)

Product Types:

• Modular Plug-In Connectors
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: Diámetro exterior del tubo de 4 mm (véase la leyenda del dibujo D)
Tamaño de la rosca de la conexión 1: M65x1,5
Tipo de conexión 1: hembra, métrica
Tamaño de la conexión 2: rosca M65x1,5 mm (véase la leyenda C del dibujo)
Tamaño de la rosca de la conexión 2: M58x1,5
Tipo de conexión 2: macho, métrico, tornillo multiconector
Diámetro exterior del tubo de conexión 3: 4 mm (diámetro exterior)
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Industria: Procesamiento químico, procesamiento industrial, equipos de fabricación industrial, transporte, maquinaria todoterreno, semiconductores, electrónica
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 80, 176
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Número de salidas: 12
Estilo del producto: Conector modular
Estilo del producto: Conector múltiple con rosca hembra
Tipo de producto: Racores de plástico de conexión rápida
Cantidad por caja: 1
Material de la junta: NBR
Forma: Recta
Tecnología: manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,125

Información técnica


Atributos
Peso neto125 g
Peso con embalaje156 g
Tipoconector múltiple (multipuerto)
Materialplástico / latón, niquelado
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Ejecuciónvrouwelijke schroefbehuizing
Diámetro exterior de tubo75 mm
60 mm
90 mm
65,87 € Sin IVA
/ unidad
79,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días