Referencias
Parker:1CF46-22-12
Rubix:798111560000
fabricante:1CF46-22-12

Documentos
Detalles de producto : 1CF46-22-12
Los racores de media presión Parkrimp No-Skive de Parker - serie 46 - son racores hidráulicos permanentes, tipo crimpado, que permiten un montaje rápido con nuestra familia de crimpadoras Parkrimp. El montaje de la manguera y los racores No-Skive no requiere retirar la cubierta exterior de la manguera. Esto elimina el fallo prematuro de la manguera hidráulica provocado por un corte demasiado largo o corto. Los racores de la serie 46 tienen un revestimiento sin cromo-6 y se utilizan con mangueras hidráulicas trenzadas de alambre Parker como Elite No-Skive con cubierta estándar, resistente o súper resistente, mangueras de limpieza de agua No-Skive Compact, mangueras de raíl No-Skive Compact con cubierta ignífuga, mangueras de presión constante No-Skive Compact Twin con radio de curvatura reducido y muchas más. Parker Hannifin también cumple los requisitos de las normas SAE J1273 e ISO 17165-2, que prestan especial atención a la correspondencia de la manguera con los racores y a su compatibilidad demostrada por el fabricante.
Aplicación: Hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 19,1 mm, diámetro interior de la manguera de 3/4 pulgadas, -12 (tamaño)
Tamaño de la conexión 1: Tamaño -12
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca M30x2,0 mm
Tamaño de la conexión 2: 22 mm
Tipo de conexión 2: Hembra, métrica L, giratoria, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: Hembra métrica L - Giratoria (cono de 24° con junta tórica)
Longitud de conexión: 54 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 55 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 80 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Tamaño hexagonal: 36 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 28,0, 280
Tipo de puerto: DKOL
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-2-SWE-L
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 22
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 19,1 mm, diámetro interior de la manguera de 3/4 pulgadas, -12 (tamaño)
Tamaño de la conexión 1: Tamaño -12
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca M30x2,0 mm
Tamaño de la conexión 2: 22 mm
Tipo de conexión 2: Hembra, métrica L, giratoria, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: Hembra métrica L - Giratoria (cono de 24° con junta tórica)
Longitud de conexión: 54 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 55 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 80 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Tamaño hexagonal: 36 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 28,0, 280
Tipo de puerto: DKOL
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-2-SWE-L
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 22
Cualidades
El sistema de manguera y racor adaptado garantiza a los usuarios finales una combinación aprobada y segura y la máxima calidad y seguridad combinadas con la mayor vida útil del producto final
La tecnología No-Skive ofrece a los montadores el proceso de producción más sencillo, eficaz y seguro.
La tecnología No-Skive ofrece a los montadores el proceso de producción más sencillo, eficaz y seguro.
Aplicaciones
Todas las máquinas de equipos de construcción;Grandes máquinas de moldeo por inyección;Máquinas agrícolas y forestales;Máquinas de manipulación de contenedores;Limpiadoras de alta presión;Máquinas de papel
Información técnica
Atributos
| Tipo | racor sin rebaje |
|---|---|
| Material | acero |
| Ejecución | 46 |
| Diámetro exterior de tubo | 22 mm |
| Diámetro de rosca | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,93 € Sin IVA
/ unidad
50,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
