1C946-8-4

Hannifin Accesorio de engarce

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:1C946-8-4
Rubix:798111554000
fabricante:1C946-8-4
brand logo

Resumen técnico

Tipoaccesorio de engarce
Conexión 11/2 ''
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1C946-8-4


Los racores de media presión Parkrimp No-Skive de Parker - serie 46 - son racores hidráulicos permanentes, tipo crimpado, que permiten un montaje rápido con nuestra familia de crimpadoras Parkrimp. El montaje de la manguera y los racores No-Skive no requiere retirar la cubierta exterior de la manguera. Esto elimina el fallo prematuro de la manguera hidráulica provocado por un corte demasiado largo o corto. Los racores de la serie 46 tienen un revestimiento sin cromo-6 y se utilizan con mangueras hidráulicas trenzadas de alambre Parker como Elite No-Skive con cubierta estándar, resistente o súper resistente, mangueras de limpieza de agua No-Skive Compact, mangueras de raíl No-Skive Compact con cubierta ignífuga, mangueras de presión constante No-Skive Compact Twin con radio de curvatura reducido y muchas más. Parker Hannifin también cumple los requisitos de las normas SAE J1273 e ISO 17165-2, que prestan especial atención a la correspondencia de la manguera con los racores y a su compatibilidad demostrada por el fabricante.
Aplicación: Hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 6,4 mm, diámetro interior de la manguera de 1/4 pulgadas, -4 (tamaño)
Tamaño de la conexión 1: Tamaño -4
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de conexión 2: Rosca M16x1,5 mm
Tamaño de conexión 2: 8 mm
Tipo de conexión 2: Hembra, métrica S, giratoria, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: hembra métrica S - giratoria (cono de 24° con junta tórica)
Longitud de conexión: 23 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 47 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Tamaño hexagonal: 19 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Industria: Equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 63,0, 630
Tipo de puerto: DKOS
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-2-SWS-S
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 8

Cualidades

-Sistema de manguera y racor adaptado que garantiza a los usuarios finales una combinación homologada y segura y la máxima calidad y seguridad combinadas con la mayor vida útil del producto final
La tecnología No-Skive ofrece a los montadores el proceso de producción más sencillo, eficaz y seguro.

Aplicaciones

Equipos de construcción;Moldeo por inyección;Transporte;Silvicultura y agricultura;Manipulación de materiales;Pulpa y papel;Todas las máquinas de equipos de construcción;Grandes máquinas de moldeo por inyección;Máquinas agrícolas y forestales;Máquinas de manipulación de contenedores;Limpiadoras de alta presión;Máquinas de papel

Información técnica


Atributos
Tipoaccesorio de engarce
Conexión 11/2 ''
Materialacero
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.105 °C
Ejecución1c946
Diámetro exterior de tubo8 mm
9,28 € Sin IVA
/ unidad
11,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días