1005T12 00 TUBO FLUOROPOLIMERO FEP 140 EN ROLLOS DE 5 M DIAM EXTERIOR 12MM

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:1005T12 00
Rubix:798033119000
fabricante:1005T12 00
EAN:0820099165073
T005 - FLUOROPOLYMER FEP TUBING, 5 M ROLLS

Resumen técnico

Diámetro interior10 mm
Presión de servicio máx.28 bar
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1005T12 00 TUBO FLUOROPOLIMERO FEP 140 EN ROLLOS DE 5 M DIAM EXTERIOR 12MM


FEP (fluorinated ethylene propylene) tubing is a robust engineering fluoropolymer which provides excellent fluid visibility and is perfect for flow control monitoring.


Features/Benefits:


- Flow Control Transparent


• Flexible and non-flammable material

• Resistant to nearly all chemicals and solvents


- Tried-&-Tested Properties


• Excellent transmission of UV light

• Low friction coefficient

• Food-grade material

• Low permeability

• Easily weldable

• Silicone-free


Markets:


• Food and Beverage

• Lab / Diagnostic

• Industrial Chemical Processing

• Oil and Gas


Applications:


• Aggressive Fluids Conveying

• Applications Requiring High Temperature

• Fire Hazard Zones

• Applications Subjected to Intensive Cleaning

• Thermal Management


Technologies:


• Fluoropolymer Tubing

• FEP Tubing

• Fluorinated Ethylene Propylene

• Fluorinated Ethylene Propylene Tubing

• Industrial Tubing


Technical Characteristics:


• Fluids: Industrial fluids

• Materials: Fluorinated ethylene propylene (pure)

• Pressure: 0 to 28 bar

• Temperature: -40°C to +150°C


Regulations:


Food

• FDA: 21 CFR 177.1550

• RG: 1935/2004

Industrial

• UL94 V-0 (Fire resistance)

• DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC

• DI: 97/23/EC (PED)

• RG: 1907/2006 (REACH)


Product Types:


• Fluoropolymer (FEP) Tubing

Aplicación: Procesamiento de alimentos, UV, muestreo de gases, productos químicos, ciclos térmicos, laboratorio, instrumentación
División: Conectores de baja presión, división Europa
Longitud (m): 5
Presión máxima de funcionamiento: 28
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Medios: Fluidos industriales
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Número de tubos: 1
Especificaciones cumplidas: FDA 21 CFR 177.1550, UL 94 V-0 (resistencia al fuego, industrial), REACH 1907/2006 (industrial), RG: 1935/2004, RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industrial), PED 97/23/CE (industrial)
Diámetro interior del tubo (mm): 10
Diámetro exterior del tubo (mm): 12
Peso: 0,55

Información técnica


Atributos
Peso neto383 g
Peso con embalaje550 g
Diámetro interior10 mm
Presión de servicio máx.28 bar
Materialfluorinated ethylene propylene (fep)
Longitud5000 mm
Tamaño12 x 10 mm
63 mm
410 mm
168,16 € Sin IVA
/ unidad
203,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días