Referencias
Parker:421SN-5
Rubix:798387142000
fabricante:421SN-5

Documentos
Detalles de producto : 421SN-5
Siguiendo el ritmo de los crecientes requisitos del mercado, las mangueras 421SN y 301SN han sido mejoradas con tubos interiores de nitrilo para una mayor compatibilidad de fluidos, así como cubiertas mejoradas resistentes al ozono y a la abrasión. Aunque las mangueras 1SN y 2SN son a menudo las especificadas típicamente para aplicaciones hidráulicas estándar, las 421SN y 301SN ofrecen más que un rendimiento estándar. La combinación de las características técnicas de los latiguillos con los racores compatibles Parkrimp de la serie 48 ofrece un conjunto seguro y fiable que aumenta la vida útil y reduce los costes.
Aplicación: hidráulica de presión media
Marca: Parker
Accesorios compatibles: Serie 48
Material de la cubierta: Caucho sintético
Factor de diseño: 4:1
División: División de mangueras de polímero Europa
Tipo de cubierta de la manguera: Estándar
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -5
Material del tubo interior de la manguera: caucho de nitrilo butadieno (NBR)
Material de refuerzo de la manguera: 1 trenza de alambre de acero de alta resistencia
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Diámetro interior: 5/16, 7,9
Materiales de construcción: Caucho
Presión máxima de funcionamiento: 21,5, 3125, 215
Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C (agua 85 °C / aire 70 °C), 212 °F (agua 185 °F / aire 158 °F)
Medios: aire (aire industrial general), refrigerantes (glicol), combustibles (consulte el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo), Lubricantes (aceites), fluidos hidráulicos de petróleo (base de petróleo y agua-glicol), agua
Radio de curvatura mínimo: 115, 4,527
Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C. Diámetro exterior: 0,590, 15. Estilo del producto: No-Skive 2TE. Tipo de producto: Manguera hidráulica, manguera especial. Especificaciones cumplidas: EN 853, tipo 1SN, ISO 1436, tipo 1, SAE 100R1, tipo AT
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Peso: 0,27, 0,18
Marca: Parker
Accesorios compatibles: Serie 48
Material de la cubierta: Caucho sintético
Factor de diseño: 4:1
División: División de mangueras de polímero Europa
Tipo de cubierta de la manguera: Estándar
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -5
Material del tubo interior de la manguera: caucho de nitrilo butadieno (NBR)
Material de refuerzo de la manguera: 1 trenza de alambre de acero de alta resistencia
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Diámetro interior: 5/16, 7,9
Materiales de construcción: Caucho
Presión máxima de funcionamiento: 21,5, 3125, 215
Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C (agua 85 °C / aire 70 °C), 212 °F (agua 185 °F / aire 158 °F)
Medios: aire (aire industrial general), refrigerantes (glicol), combustibles (consulte el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo), Lubricantes (aceites), fluidos hidráulicos de petróleo (base de petróleo y agua-glicol), agua
Radio de curvatura mínimo: 115, 4,527
Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C. Diámetro exterior: 0,590, 15. Estilo del producto: No-Skive 2TE. Tipo de producto: Manguera hidráulica, manguera especial. Especificaciones cumplidas: EN 853, tipo 1SN, ISO 1436, tipo 1, SAE 100R1, tipo AT
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Peso: 0,27, 0,18
Cualidades
-Tubo interior de nitrilo para una mayor compatibilidad de fluidos y resistencia al bioaceite
Supera las especificaciones EN853 1SN/2SN
El diseño No-Skive elimina la necesidad de retirar la tapa antes de colocar un accesorio y engarzar
Accesorios Parkrimp compatibles No-Skive serie 48: seguros y fiables.
Supera las especificaciones EN853 1SN/2SN
El diseño No-Skive elimina la necesidad de retirar la tapa antes de colocar un accesorio y engarzar
Accesorios Parkrimp compatibles No-Skive serie 48: seguros y fiables.
Aplicaciones
Fluidos hidráulicos a base de petróleo;Agua-Glicol;Fluidos hidráulicos de emulsión agua-aceite;Grasas;Lubricantes;Aceites crudos y combustibles;Aire;Agua
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 7.9 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 215 bar |
| Material | caucho nitrílico (tubo);caucho sintético (cubierta) |
| Presión antirrotura | 860 bar |
| Tamaño | 5/16 in (-5 / dn8) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,00 € Sin IVA
/ mm
- Entrega estimada (15) días
