Referencias
Parker:797TC-10
Rubix:799221285000
fabricante:797TC-10

Documentos
Detalles de producto : 797TC-10
La manguera 797 de Parker, dentro de la línea de productos GlobalCore, fue diseñada para ofrecer consistencia y fiabilidad con una presión de trabajo constante de 6.000 PSI en todos los tamaños. La manguera 797 está fabricada con tecnología Compact Spiral que la hace ligera, duradera y fácil de doblar, lo que facilita y agiliza su instalación. La manguera 797 está diseñada, fabricada y probada según las especificaciones de rendimiento ISO 18752. Los tamaños van de ¼" a 2" de diámetro con diferentes opciones de cubierta disponibles para diversos mercados.
Cualidades
-Opciones de cubierta estándar, Tough Cover o SuperTough para evitar la abrasión
Radio de curvatura medio SAE para facilitar la instalación y reducir la fuerza de flexión
D.E. un 30% menor en comparación con la manguera en espiral SAE estándar
Presión de trabajo constante de 6.000 PSI en todos los tamaños
Menor peso de la manguera que la manguera en espiral SAE
El doble de impulso/vida útil para alargar la vida útil de la manguera
Impulso de flexión probado para proporcionar una manguera superior tanto en rendimiento como en vida útil.
Radio de curvatura medio SAE para facilitar la instalación y reducir la fuerza de flexión
D.E. un 30% menor en comparación con la manguera en espiral SAE estándar
Presión de trabajo constante de 6.000 PSI en todos los tamaños
Menor peso de la manguera que la manguera en espiral SAE
El doble de impulso/vida útil para alargar la vida útil de la manguera
Impulso de flexión probado para proporcionar una manguera superior tanto en rendimiento como en vida útil.
Aplicaciones
Militar;Construcción;Forestal;Servicio de campos petrolíferos;Industrial;Minería;Fluidos hidráulicos y aceites lubricantes a base de petróleo
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15.9 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 420 bar |
| Material | caucho sintético (tubo, cubierta, cubierta tc);cuatro o seis espirales de alambre de acero de alta resistencia (refuerzo) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,00 € Sin IVA
/ mm
- Entrega estimada (15) días