Referencias
Parker:441-12
Rubix:798387130000

Detalles de producto : 441-12
No-Skive one wire braid hose Construction con rendimiento de trenza de dos alambres y temperatura de trabajo de +125 °C. Para muchas aplicaciones industriales y móviles, con uso típico en máquinas agrícolas o en circuitos de dirección asistida.
Cualidades
•El sistema emparejado de manguera y racor garantiza una combinación aprobada y segura y la máxima calidad y seguridad, combinadas con la mayor vida útil del producto final para los usuarios finales
El tipo de manguera 441 corresponde a ISO 11237 Tipo R16 - SAE 100R16
El 441RH tiene una cubierta retardante de llama (no necesita mangas adicionales contra incendios) y está aprobado para ferrocarril según EN45545 e ISO15540: HL2, lo que lo convierte en la manguera ideal para sistemas hidráulicos y neumáticos de presión media, así como para circuitos de refrigeración de agua y aceite
Tecnología completa de racores No-Skive en toda la gama de mangueras de presión media, proporcionando un montaje de manguera más simple, rápido y seguro
El tipo de manguera 441 corresponde a ISO 11237 Tipo R16 - SAE 100R16
El 441RH tiene una cubierta retardante de llama (no necesita mangas adicionales contra incendios) y está aprobado para ferrocarril según EN45545 e ISO15540: HL2, lo que lo convierte en la manguera ideal para sistemas hidráulicos y neumáticos de presión media, así como para circuitos de refrigeración de agua y aceite
Tecnología completa de racores No-Skive en toda la gama de mangueras de presión media, proporcionando un montaje de manguera más simple, rápido y seguro
Aplicaciones
Aplicaciones industriales y móviles, Máquinas agrícolas y forestales, Circuitos de dirección asistida, Sistemas hidráulicos y neumáticos de presión media, Circuitos de refrigeración de agua y aceite, Máquinas-herramienta e industria del vidrio
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 19.1 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 157 bar |
| Material | acero (hose reinforcement);caucho sintético (cover) |
| Presión antirrotura | 628 bar |
| Tamaño | -12 (3/4 in / dn20) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,00 € Sin IVA
/ mm
- Entrega estimada (15) días
