1005T06 00 TUBO FLUOROPOLIMERO FEP 140 EN ROLLOS DE 5 M DIAM EXTERIOR 6MM

Legris Tubo de fluoropolímero T005

Ver información técnica

Referencias

Parker:1005T06 00
Rubix:798033116000
fabricante:1005T06 00
EAN:0820099164984
T005 - FLUOROPOLYMER FEP TUBING, 5 M ROLLS

Resumen técnico

Diámetro interior4 mm
Presión de servicio máx.28 bar
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1005T06 00 TUBO FLUOROPOLIMERO FEP 140 EN ROLLOS DE 5 M DIAM EXTERIOR 6MM


Ofrece una excelente resistencia a los productos químicos y a las altas temperaturas.
Calidad alimentaria, adecuada para la industria de procesos alimentarios.
Aplicación: Procesamiento de alimentos, UV, muestreo de gases, productos químicos, ciclos térmicos, laboratorio, instrumentación
División: Conectores de baja presión, división Europa
Longitud (m): 5
Presión máxima de funcionamiento: 28
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Medios: Fluidos industriales
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Número de tubos: 1
Especificaciones cumplidas: FDA 21 CFR 177.1550, UL 94 V-0 (resistencia al fuego, industrial), REACH 1907/2006 (industrial), RG: 1935/2004, RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industrial), PED 97/23/CE (industrial)
Diámetro interior del tubo (mm): 4
Diámetro exterior del tubo (mm): 6
Peso: 0,26

Información técnica


Atributos
Peso neto260 g
Peso con embalaje260 g
Diámetro interior4 mm
Presión de servicio máx.28 bar
Materialfluorinated ethylene propylene (fep)
Presión antirrotura84 bar
Longitud5000 mm
Tamaño6 x 4
30 mm
280 mm
73,97 € Sin IVA
/ unidad
89,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días