Referencias

Detalles de producto : 12JMTXS
Los racores y adaptadores para tubo JIC de abocardado a 37° de Parker, Triple-Lok®, cumplen los requisitos de SAE J514 e ISO 8434-2 y ofrecen la gama más amplia del sector de extremos de puerto. El diseño tiene una pequeña superficie de estanqueidad metal con metal, lo que da como resultado un diseño compacto, bajo par de montaje y capacidad para altas temperaturas y altas presiones.
Mercados:
• Construcción
• Sistemas terrestres militares
• Plataforma elevadora aérea
• Agricultura
• Manipulación de materiales
• Sistemas navales militares
• Transmisión de motores
Características/Ventajas:
• Fácilmente adaptable a tubo en pulgadas, tubo métrico y manguera, lo que le confiere aceptación mundial.
• Amplia selección de opciones de extremo de puerto, incluyendo SAE rosca recta con junta tórica Boss (ORB), NPTF, BSPP-ED, BSPP-anillo de retención de junta tórica (ORR), BSPP, BSPT, ISO 6149, métrico-anillo de retención de junta tórica (ORR) y métrico-ED
• El robusto espárrago de puerto de Parker en puertos ajustables se fabrica con una contratuerca más larga que elimina prácticamente el daño de la arandela y las posibles fugas, además de hacer que el montaje sea prácticamente infalible. Esta característica mejora la eficiencia interna del cliente y reduce los costes de retrabajo derivados de los daños en la arandela de respaldo, que suelen verse con los extremos de puerto ajustables SAE tradicionales del mercado.
• Los racores de acero vienen de serie con el recubrimiento ToughShield Plus, que supera sustancialmente los requisitos de horas de corrosión SAE para el óxido rojo, y dura hasta 3.000 horas sin óxido rojo, según comprobó un centro de ensayos independiente (ensayado conforme a ASTM B117/ISO 9227). Este rendimiento mejorado proporciona a los clientes una ventaja competitiva gracias a menos tiempos de inactividad y a una mayor vida útil del equipo, lo que se traduce en mayores ingresos y menores costes de garantía.
• Las tuercas de acero inoxidable tienen un recubrimiento para evitar el gripado.
• Disponible en acero, acero inoxidable y latón en tamaños de 1/8” - 2 ½” con presiones de trabajo de hasta 7500 psi.
Aplicaciones:
• Conexiones para manipulación de fluidos hidráulicos y gas
Tamaño de la conexión 1: abocardado macho de 37°
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 3/4, 18, 20
Tamaño de la conexión 2: macho 37° abocinado
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: 3/4, 18, 20
Tamaño de la conexión 3: Machos 37° abocinados
Diámetro exterior del tubo de la conexión 3: 3/4, 18, 20
Tipo de conexión: 37° abocinados, unión en T con hexágono métrico
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 5000
Forma: T
Especificaciones cumplidas: SAE J514
Información técnica
| Material | acero zincado sin cr. |
|---|---|
| Tipo | te recto jic tubo-tubo. |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | unf 1'1/16 '' |
- Entrega estimada (15) días
