0114 12 21 RACOR DE ENTRADA, RECTO ROSCA HEMBRA BSP CIL. D. 12MM G1/2

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:0114 12 21
Rubix:798032999000
fabricante:0114 12 21
EAN:0820099103990
0114 - FEMALE STUD COUPLING, BSP PARALLEL THREAD

Resumen técnico

Materiallatón
Tipo0114 - acoplamiento macho hembra, rosca paralela bsp
Diámetro exterior de tubo27 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 0114 12 21 RACOR DE ENTRADA, RECTO ROSCA HEMBRA BSP CIL. D. 12MM G1/2


Estas conexiones «universales» ofrecen a los usuarios numerosas opciones de conexión para una amplia variedad de materiales de tubo, sin necesidad de roscado ni soldadura de tubos.

Esta gama garantiza un excelente sellado y rendimiento a largo plazo.

Características/Ventajas:

- Fácil de instalar y de usar

• Adecuadas para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
• Compatibles con muchos fluidos industriales
• Amplia gama de productos: 22 configuraciones
• Excelente estanqueidad gracias al apriete de la oliva sobre el tubo
• El sellado metálico garantiza la máxima vida útil
• Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica

- Amplia variedad de tuberías

• Conexión de diferentes tipos de tubos y mangueras: metal, polímero, acero, caucho, etc.
• Se pueden conectar múltiples diámetros de tubo mediante el sistema de ensamblaje reductor Parker Legris
• No se requiere inserto para tubos de poliamida rígidos y semirrígidos por debajo de 14 mm

Mercados:

• Embalaje
• Fabricación diversa
• Instalaciones de montaje de vehículos
• Máquinas herramienta

Aplicaciones:

• Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
• Sistemas de lubricación
• Sistemas de refrigeración
• Robots de soldadura
• Adecuadas para aplicaciones de vacío

Tecnologías:

• Racores de compresión de latón
• Racores de compresión
• Racores universales
• Racores neumáticos
• Aplicaciones neumáticas
• Aplicaciones hidráulicas
• Conexión a tubo de cobre
• Conexión a tubo de latón
• Conexión a tubo de acero
• Conexión a tubo de poliamida

Características técnicas:

• Fluidos: agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
• Materiales: acero, polímero, latón
• Presión: vacío hasta 550 bar
• Temperatura: -40°C a +250°C

Regulaciones:

• CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística)
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• DI: 94/9/EC (ATEX)

Tipos de producto:

• Racor macho, rosca BSPT macho
• Racor macho, rosca NPT macho
• Racor macho con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho y métrica
• Racor macho, con junta bimaterial, BSPP macho
• Racor macho, rosca métrica macho
• Racor hembra, rosca BSPP hembra
• Codo macho, rosca BSPT macho
• Codo macho, rosca NPT macho
• Codo orientable macho, rosca BSPP macho
• Te macho derivación, rosca BSPT macho
• Te macho paso recto, rosca BSPT macho
• Banjo simple, con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo simple con junta bimaterial, rosca BSPP macho
• Banjo doble con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo doble con junta bimaterial, rosca BSPP macho
• Conector recto tubo-tubo igual
• Conector recto tubo-tubo igual con boss de montaje
• Conector pasamuros igual
• Codo igual
• Te igual
• Pieza en Y igual con boss de montaje
• Cruz igual
Aplicación: Neumática, Refrigeración, Procesos automovilísticos, Lubricación, Transmisión de fluidos, Embalaje, Maquinaria industrial
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): G1/2
Conexión 1 Tipo de rosca: BSPP
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 12
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: Rosca hembra
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,109

Información técnica


Atributos
Peso neto108 g
Peso con embalaje1107 g
Materiallatón
Tipo0114 - acoplamiento macho hembra, rosca paralela bsp
Diámetro exterior de tubo27 mm
Conexión 1g1/2 bspp ''
Conexión 212
Presión55 bar
60 mm
90 mm
11,74 € Sin IVA
/ unidad
14,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días