0127 06 00 REFUERZO INTERIOR PARA TUBO FLEXIBLE Ø 6MM
Legris Virola Tubo de plástico 127
Ver información técnicaReferencias
Parker:0127 06 00
Rubix:798033936000
fabricante:0127 06 00
EAN:0820099115016


Resumen técnico
| Tipo | soporte de tubo de latón |
|---|---|
| Modelo | 127 |
| Presión de servicio máx. | 20 bar |
Detalles de producto : 0127 06 00 REFUERZO INTERIOR PARA TUBO FLEXIBLE Ø 6MM
Diseñado para evitar deformaciones del tubo a altas temperaturas y presiones.
Para uso con racores de compresión Legris y tubos termoplásticos.
Para uso con racores de compresión Legris y tubos termoplásticos.
Material del cuerpo: LATÓN
División: División de conectores de baja presión para Europa
Aplicaciones industriales: Neumática, refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial
Medios: Refrigerantes, aire comprimido
Tipo de producto: Soporte para tubos/casquillo para tubos de polímero
Cantidad por caja: 100
Forma: Soporte para tubos/casquillo para tubos de polímero
Especificaciones cumplidas: RoHS, PED, REACH, CNOMO para robots en la industria automotriz
Diámetro interior del tubo: 4
Diámetro exterior del tubo: 6 mm
Peso: 0,001
División: División de conectores de baja presión para Europa
Aplicaciones industriales: Neumática, refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial
Medios: Refrigerantes, aire comprimido
Tipo de producto: Soporte para tubos/casquillo para tubos de polímero
Cantidad por caja: 100
Forma: Soporte para tubos/casquillo para tubos de polímero
Especificaciones cumplidas: RoHS, PED, REACH, CNOMO para robots en la industria automotriz
Diámetro interior del tubo: 4
Diámetro exterior del tubo: 6 mm
Peso: 0,001
Cualidades
- Perfecto para mangueras NBR autofijables
- Rápido y sencillo de instalar
- Compatible con la gama Parker Legris de racores de compresión de latón
- Propiedades mecánicas probadas para su uso en instalaciones robóticas industriales
- Resistente a las chispas- Ergonómico y ahorro de tiempo- El racor no requiere lubricación ni sujeción, lo que reduce el tiempo de montaje
- El tope visual confirma que la instalación es correcta y mejora la seguridad de funcionamiento
- Se extrae cortando el tubo
- El racor se puede reutilizar si es necesario
- Rápido y sencillo de instalar
- Compatible con la gama Parker Legris de racores de compresión de latón
- Propiedades mecánicas probadas para su uso en instalaciones robóticas industriales
- Resistente a las chispas- Ergonómico y ahorro de tiempo
- El tope visual confirma que la instalación es correcta y mejora la seguridad de funcionamiento
- Se extrae cortando el tubo
- El racor se puede reutilizar si es necesario
Aplicaciones
- Embalaje
- Fabricación diversa
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Máquinas herramienta
- Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
- Sistemas de lubricación
- Sistemas de refrigeración
- Robots de soldadura
- Apto para aplicaciones de vacío
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 37 g |
| Tipo | soporte de tubo de latón |
| Modelo | 127 |
| Presión de servicio máx. | 20 bar |
| Diámetro nominal (métrico) | 6 mm |
| 30 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,39 € Sin IVA
/ unidad
0,47 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días