0127 04 27 REFUERZO INTERIOR PARA TUBO FLEXIBLE D. 4MM

Legris Virola Tubo de plástico 127

Ver información técnica

Referencias

Parker:0127 04 27
Rubix:798033934000
fabricante:0127 04 27
EAN:0820099114934
0127 - FERRULE FOR PLASTIC TUBE

Resumen técnico

Tiposoporte de tubo de latón
Modelo127
Presión de servicio máx.20 bar
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 0127 04 27 REFUERZO INTERIOR PARA TUBO FLEXIBLE D. 4MM


Diseñado para evitar deformaciones del tubo a altas temperaturas y presiones.
Para uso con racores de compresión Legris y tubos termoplásticos.
Material del cuerpo: LATÓN
División: División de conectores de baja presión para Europa
Aplicaciones industriales: Neumática, refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial
Medios: Refrigerantes, aire comprimido
Tipo de producto: Soporte para tubos/casquillo para tubos de polímero
Cantidad por caja: 50
Forma: Soporte para tubos/casquillo para tubos de polímero
Especificaciones cumplidas: RoHS, PED, REACH, CNOMO para robots en la industria automotriz
Diámetro interior del tubo: 2,7
Diámetro exterior del tubo: 4 mm
Peso: 0,001

Cualidades

- Perfecto para mangueras NBR autofijables
- Rápido y sencillo de instalar
- Compatible con la gama Parker Legris de racores de compresión de latón
- Propiedades mecánicas probadas para su uso en instalaciones robóticas industriales
- Resistente a las chispas- Ergonómico y ahorro de tiempo - El racor no requiere lubricación ni sujeción, lo que reduce el tiempo de montaje
- El tope visual confirma que la instalación es correcta y mejora la seguridad de funcionamiento
- Se extrae cortando el tubo
- El racor se puede reutilizar si es necesario

Aplicaciones


- Embalaje
- Fabricación diversa
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Máquinas herramienta
- Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
- Sistemas de lubricación
- Sistemas de refrigeración
- Robots de soldadura
- Apto para aplicaciones de vacío

Información técnica


Atributos
Peso neto1 g
Peso con embalaje16 g
Tiposoporte de tubo de latón
Modelo127
Presión de servicio máx.20 bar
Diámetro nominal (métrico)4 mm
30 mm
60 mm
0,38 € Sin IVA
/ unidad
0,46 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h