Referencias
Parker:11973-12-12-1P
Rubix:798245413000


Resumen técnico
| Tipo | terminal de brida angular 90°, código sae: 61 (5000 psi) 11973-12-12-1p |
|---|---|
| Modelo | 73 |
| Presión de servicio máx. | 344.7 bar |
Documentos
Detalles de producto : 11973-12-12-1P
Terminal de brida angular 90° Parker 73 (SAE Code 61, 5000 psi). Para manguera DN20, diámetro 19,1 mm, brida 3/4.
Información técnica
Atributos
| Tipo | terminal de brida angular 90°, código sae: 61 (5000 psi) 11973-12-12-1p |
|---|---|
| Modelo | 73 |
| Presión de servicio máx. | 344.7 bar |
| Diámetro nominal (métrico) | 19.1 mm |
| Tamaño | 3/4 |
| Norma | SAE CODE 61; ISO 12151-3 |
| Acoplamiento | 3/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,41 € Sin IVA
/ unidad
129,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días