ABRAZADERA DIN3017 W1 9 MM 25-40 MM

Ideal hose clamp W1, 9mm, 25-40

Ver información técnica

Referencias

Ideal - Erich Schlemper:W109040
Rubix:799297091000
fabricante:W109040
EAN:4032104002501
brand logo

Resumen técnico

Tipoabrazadera din3017 w1 9 mm 25-40 mm

Detalles de producto : ABRAZADERA DIN3017 W1 9 MM 25-40 MM


Abrazadera de tubo flexible IDEAL®, acero, galvanizado en cinc brillante
Ideal hose clamp W1, 9mm, 25-40

Información técnica


Atributos
Tipoabrazadera din3017 w1 9 mm 25-40 mm
77,97 € Sin IVA
/ unidad
94,34 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días