1100U12R14 TUBO POLIURETANO POLIETER FLEXIBLE, 100 M DIAM 12MMX8MM CRISTAL AZUL

Legris Tubos

Ver información técnica

Referencias

Parker:1100U12R14
Rubix:798238606000
fabricante:1100U12R14
EAN:0820099742441
UR10 - FLEXIBLE POLYETHER POLYURETHANE TUBING, 100 M

Resumen técnico

Diámetro interior8 mm
Longitud100 m
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1100U12R14 TUBO POLIURETANO POLIETER FLEXIBLE, 100 M DIAM 12MMX8MM CRISTAL AZUL


Se utiliza para instalaciones compactas que requieren un radio de curvatura pequeño y una gran flexibilidad. Excelente resistencia a la abrasión. Amplia gama de colores para facilitar la identificación de los circuitos.
Aplicación: Robótica, cableado, automatización, ciclos rápidos, procesamiento de alimentos, neumática, automoción en planta
Color: AZUL CRISTAL
División: División de conectores de baja presión para Europa
Longitud (m): 100
Presión máxima de funcionamiento: 12
Temperatura máxima de funcionamiento: 70
Medios: aire (aire comprimido), fluidos industriales (dependiendo del tipo de material)
Temperatura mínima de funcionamiento: -15
Número de tubos: 1
Especificaciones cumplidas: PED 97/23/CE (industrial), REACH 1907/2006 (industrial), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (alimentario - PU éter de grado alimentario «cristal»), RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industrial), RG: 1935/2004 CE (Alimentación - PU éter de grado alimentario «cristal»)
Diámetro interior del tubo (mm): 8,0
Diámetro exterior del tubo (mm): 12
Material del tubo: PUER
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 7,796

Cualidades

- Excelentes propiedades mecánicas
- Resistencia a la tracción constante para una longevidad óptima
- Radio de curvatura óptimo
- Buena absorción de las vibraciones
- Resistencia a la abrasión insuperable para un tubo de una sola capa
- Resistente a los rayos UV
- Capacidad de vacío superior gracias a la dureza de la superficie
- Marcado de la longitud restante
- Sin silicona- 3 Grados de material
- Éster de PU: perfecto para aplicaciones neumáticas
- Éter de PU: sin absorción de agua; resistencia química superior al éster de PU
- Éter de PU grado alimentario "cristal":identificación de fluidos y circuitosresistencia química superior al éter de PUmayor longevidad

Aplicaciones


- Alimentación y bebidas
- Fabricación diversa
- Automatización de fábricas
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Transporte de aire comprimido y fluidos industriales
- Aplicaciones neumáticas estándar que requieren ciclos rápidos
- Aplicaciones sometidas a agua y alta humedad (éter de poliuretano)
- Adecuado para aplicaciones de vacío

Información técnica


Atributos
Peso neto7796 g
Peso con embalaje8620 g
Diámetro interior8 mm
Longitud100 m
Aplicaciónpneumatic application
Colorazul
Presión de servicio12 bar
Radio de curva35 mm
Materialpolyurethane
150 mm
750 mm
458,73 € Sin IVA
/ unidad
555,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días