1025L08 01 05 TUBO POLIAMIDA RIGIDO, EN ROLLOS DE 25 M DIAM EXTERIOR 8MM
Legris Tubo Nylon Rígido L025
Ver información técnicaReferencias
Parker:1025L08 01 05
Rubix:798033954000
fabricante:1025L08 01 05
EAN:0820099165837

Detalles de producto : 1025L08 01 05 TUBO POLIAMIDA RIGIDO, EN ROLLOS DE 25 M DIAM EXTERIOR 8MM
Ofrece una excelente resistencia a altas presiones y temperaturas. Adecuado para su uso con racores de lubricación LF 6100 o racores de compresión.
Aplicación: Herramientas, aire comprimido, tecnologías de movimiento, robótica, maquinaria industrial, embalaje
Color: NEGRO
División: Conectores de baja presión, división Europa
Longitud (m): 25
Presión máxima de funcionamiento: 58
Temperatura máxima de funcionamiento: hasta 100 °C. Véase el gráfico «Presión de trabajo/Temperatura de trabajo»
Medios: aire (aire comprimido: PA semirrígido), aire (aire comprimido: PA rígido), fluidos industriales (PA semirrígido), lubricantes (PA rígido), fluidos industriales (PA rígido)
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Número de tubos: 1
Especificaciones cumplidas: RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industrial), DIN 74324 -1 (para rendimiento químico y resistencia en el transporte), REACH 1907/2006 (industrial), PED 97/23/CE (industrial), DIN 73378 (para rendimiento químico y resistencia en el transporte), ISO 7776 (para rendimiento químico y resistencia en el transporte)
Diámetro interior del tubo (mm): 5
Diámetro exterior del tubo (mm): 8
Material del tubo: PA rígido - 65 SHORE D
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,760
Color: NEGRO
División: Conectores de baja presión, división Europa
Longitud (m): 25
Presión máxima de funcionamiento: 58
Temperatura máxima de funcionamiento: hasta 100 °C. Véase el gráfico «Presión de trabajo/Temperatura de trabajo»
Medios: aire (aire comprimido: PA semirrígido), aire (aire comprimido: PA rígido), fluidos industriales (PA semirrígido), lubricantes (PA rígido), fluidos industriales (PA rígido)
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Número de tubos: 1
Especificaciones cumplidas: RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industrial), DIN 74324 -1 (para rendimiento químico y resistencia en el transporte), REACH 1907/2006 (industrial), PED 97/23/CE (industrial), DIN 73378 (para rendimiento químico y resistencia en el transporte), ISO 7776 (para rendimiento químico y resistencia en el transporte)
Diámetro interior del tubo (mm): 5
Diámetro exterior del tubo (mm): 8
Material del tubo: PA rígido - 65 SHORE D
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,760
Cualidades
- Material probado y testado
- Buena resistencia química y a la humedad
- Excelente estabilidad del material (mecánica y química)
- Calibrado continuo durante la producción para una excelente fiabilidad
- Dos grados de material: rígido y semirrígido
- Material semirrígido de base biológica- Versatilidad y rendimiento
- Amplia gama de presiones y temperaturas de trabajo
- Buena absorción de las vibraciones
- Resistente a la abrasión
- Marcado de la longitud restante
- Amplia gama de colores para facilitar la identificación del circuito
- Sin silicona
- Buena resistencia química y a la humedad
- Excelente estabilidad del material (mecánica y química)
- Calibrado continuo durante la producción para una excelente fiabilidad
- Dos grados de material: rígido y semirrígido
- Material semirrígido de base biológica- Versatilidad y rendimiento
- Amplia gama de presiones y temperaturas de trabajo
- Buena absorción de las vibraciones
- Resistente a la abrasión
- Marcado de la longitud restante
- Amplia gama de colores para facilitar la identificación del circuito
- Sin silicona
Aplicaciones
- Automatización de fábricas
- Fabricación diversa
- Embalaje
- Máquinas herramienta
- Equipos de maquinaria neumática estándar
- Transporte por aire comprimido a baja presión
- Adecuado para aplicaciones de vacío
- Aplicaciones sometidas a esfuerzos mecánicos (PA rígida)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1040 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 5 mm |
| Longitud | 25 m |
| Color | negro |
| 106 mm | |
| 405 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,08 € Sin IVA
/ unidad
66,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
