MANGUERA DE AGUA 15X50

Manguera para agua

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:854274
Mecaline:867050
Rubix:798948571000
EAN:3660338210839
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Longitud50 m
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MANGUERA DE AGUA 15X50


Manguera, 6 capas, recubierta de PVC amarillo.
Segunda capa amarilla anti-UV.
4 capas interiores: 2 en PVC y 2 puntos invertidos.
Refuerzo antitorsión mediante doble punto invertido, que permite a la manguera retomar su forma original y evitar las interrupciones del caudal de agua.
Temperatura de uso: de -15° a +60 °C
Disponible en 2 diámetros y 2 longitudes.
Fabricado en Francia
Manguera de agua diámetro 15, rollo 50m

Información técnica


Atributos
Diámetro interior15 mm
Longitud50 m
Aplicaciónriego
Coloramarillo
Presión de servicio12 bar
Materialpvc
103,50 € Sin IVA
/ 50 MTR
125,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días