TUBO POLIAMIDA 1470P06 07 13

Legris Tubo Nylon BSPT 2M P470

Ver información técnica

Referencias

Parker:1470P06 07 13
Rubix:799102228000
fabricante:1470P06 07 13
EAN:0820099187556
P470 - NYLON RECOIL TUBING, 2 M, WITH 1/4 BSPT FITTING

Resumen técnico

Diámetro interior4 mm
Longitud2 m
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TUBO POLIAMIDA 1470P06 07 13


Adecuado para instalaciones dinámicas. Muelles de protección para evitar que se dañen los extremos del tubo. Excelente resistencia a la presión y la temperatura combinada con compatibilidad química.
Aplicación: herramientas neumáticas, transporte, lubricación, limpieza industrial, robótica, lavado de coches, MRO
Color: NARANJA
Tamaño de rosca de conexión 1 (métrico): BSPT R1/4
Tipo de conexión: con conector roscado
División: División de conectores de baja presión para Europa
Longitud: 2 m
Presión máxima de funcionamiento: 20
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Medios: Aire (aire comprimido), lubricantes, otros fluidos (consúltenos).
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Número de tubos: 1
Especificaciones cumplidas: PED 97/23/CE, REACH 1907/2006/CE, RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE
Diámetro interior del tubo (mm): 4
Material del tubo: PA (60 shoreD)
Diámetro exterior del tubo (mm): 6
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,143

Cualidades

- Excelentes propiedades mecánicas
- Baja caída de presión
- Buena compatibilidad química
- Autorretráctil
- Idénticas prestaciones técnicas que los tubos de PA
- Sin silicona Gama completa
- Listo para usar
- Varios colores para la identificación de circuitos
- Disponible con conectores premontados

Aplicaciones


- Máquinas herramienta
- Refinado y procesado de metales primarios
- Fabricación diversa
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Transporte
- Transporte de aire comprimido y lubricantes
- Taller de mantenimiento
- Limpieza industrial
- Lavado de coches
- Herramientas manuales eléctricas

Información técnica


Atributos
Peso neto131 g
Peso con embalaje131 g
Diámetro interior4 mm
Longitud2 m
Colornaranja
38,29 € Sin IVA
/ unidad
46,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días